Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 1025x760x47mm, 8xA4, 17,34kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48125
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     SCT8XA4PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten, abschließbar, IP56, Aluminium, 1025x760x47mm, 8xA4, 17,34kg

Schaukasten, abschließbar, IP56 zertifiziert vollständig wetterfest, Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102, Farbe: silber, Material: Aluminium, Maße: 1025 x 760 x 47 mm, Informationsfläche: 8 x DIN A4, Gewicht: 17,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten silber, flach vitrine, Betriebsausstattung, Vitrine, Infodisplay, abschliessbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,73*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,27*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.