Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Luftreiniger TruSens™ Z-1000, weiß/silber, 3,5kg, 200x460x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45787
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415112EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
LEITZ Luftreiniger TruSens™ Z-1000, weiß/silber, 3,5kg, 200x460x200mm

LEITZ Luftreiniger TruSens™ Z-1000, mit DuPont-Filtersystem, bekämpft Schadstoffe und verbessert die Luftqualität, ideal für jeden kleinen Raum, der Luftfilter erfasst Schadstoffe und VOC-Gase/Gerüche aus allen Richtungen, UV-Licht tötet Keime und Bakterien ab, die sich im Luftfilter verfangen können, Raumabdeckung: ca. 23 qm, Farbe: weiß/silber, Gewicht: 3,5 kg, Maße: 200 x 460 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, leitz luftreiniger, luftreiniger, Betriebsausstattung, Bürobedarf, Luftfilter, Luft, Raumluft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,95*
ab € 95,80*
€ 113,50*
€ 5,95*
ab € 99,86*
€ 118,67*
€ 4,50*
ab € 100,21*
€ 119,08*
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 120,10*
Lager 114
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 224,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415116
ab € 10,95*
Zubehör
Leitz
2415115
ab € 23,31*
Zubehör
Leitz
2415127
ab € 23,39*
Zubehör
Leitz
2415105
ab € 7,32*
Zubehör
Leitz
2415103
ab € 6,06*
Zubehör
Leitz
2415128
ab € 11,42*
Zubehör
Leitz
2415121
ab € 22,82*
Zubehör
Leitz
2415122
ab € 14,22*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 438,37*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 127,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.