| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45205 Herst.-Nr.: 60422-00002-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesa® Premium-Verpackungsklebeband 60422, braun, PVC, 50mm, 66m/Rolle, 6/VE
tesa® Premium-Verpackungsklebeband 60422, verschließt auch schwere Kartonagen aus Wellpappe mit hohen Rückstellkräften sicher, geeignet für den Verschluss schwerer Versandschachteln, insbesondere den Verschluss von Gefahrgutverpackungen, Farbe: braun, Material: PVC mit einer Naturkautschukklebemasse, Reißkraft: ca. 72 N/cm, Materialstärke: ca. 88 µ, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack 50mm, Klebeband, Verpackungsband, Klebebänder, Packbänder, Rolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,34002* | € 104,77002* | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 66,00* | € 106,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,77004* | € 114,90* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,51* | € 115,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 15,085* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|