| |
|
| Artikel-Nr.: 114-43849 Herst.-Nr.: ERB-SOAF-27373 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsband, rot/weiß schraffiert, Polyethylen, 50mm, 33m/Rolle
Warnmarkierungsband, zum Kennzeichnen und Markieren von Gefahrenstellen, bedingt fürStaplerverkehr geeignet, Farbe: rot/weiß schraffiert, Material: Polyethylen-Folie, Materialstärke: 0,15 mm, Breite: 50 mm, Rolle: 33 m Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 33m | Grundfarbe: | weiß/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband rot/weiß 33mx50mm, markierband, markierband rot/weiß, Bodenband, Klebeband, Warnmarkierung |
| | |
| |