Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, 1-reihig, 10 Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen, grau, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41294
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00106
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, 1-reihig, 10 Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen, grau, 5kg

Planungstafel, einreihig, mit 10 belegbaren Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen z.B. im Werkstattbereich, Einstecktiefe: 210 mm, Sichtrand: 96 mm, schmutzabweisende Oberfläche, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Planungsreihen durchgehend befüllbar, Farbe: grau, Material: Polyprophylen, Gewicht: 5 kg, Maße: 315 x 1282 x 76 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 112,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,60*
€ 112,34*
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 116,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 120,12*
Lager 114
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 194,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.