Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten XS, 2x A4-Format, verschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 491x350x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39783
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     SCXS2XA4B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten XS, 2x A4-Format, verschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 491x350x26mm

Schaukasten XS, für 2 Aushänge im A4-Format, Brandschutzklasse B1 gemäß DIN 54332/DIN 4102, für den Inneneinsatz, ideal für aushangpflichtige Informationen, die an der Rückwand auch mit Magneten befestigt werden können, alternativ ist eine Beschriftung der weißen Rückwand mit Markern möglich, verschließbar, mit abgerundetem Ecken, Material: Stahlblech-Rückwand, Frontscheibe aus hochschlagfesten Kunststoff, Sichtmaß: 440 x 310 mm, Maße: 491 x 350 x 26 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Sorte:
Aushangsystem
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, Aushangsysteme, Aushang, Schaukästen, verschließbar, abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,80*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,34*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.