Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kugelventil-Verriegelung, rot, Stahl, pulverbeschichtet, 148x125x122mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35952
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     00300 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
ABUS Kugelventil-Verriegelung, rot, Stahl, pulverbeschichtet, 148x125x122mm

ABUS Kugelventil-Verriegelung, besonders geeignet für schwer zugängliche Rohre, universell einsetzbar und stabil, mit einem Einhängeschloss wird die Verriegelung fixiertund versperrt, Material: pulverbeschichteter Stahl, Länge: 148 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 122 mm, max. Griffdicke: 10 mm, max. Griffbreite: 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Wartungssicherung, durchgangsventil, Lockout Tagout
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 36,64*
€ 47,46*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 40,85*
€ 53,97*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 45,83*
€ 58,92*
€ 8,00*
ab € 46,15*
€ 59,28*
€ 8,95*
ab € 45,91*
€ 61,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,77*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39432
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.