Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen, silber eingefärbt, Kunststoff, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35480
Hersteller:
     Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
     6-09981-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafel a3
Kunststoffrahmen, silber eingefärbt, Kunststoff, DIN A3

Kunststoffrahmen DIN A3 ideal für Aushänge, Poster und Plakate, bruchsicher, mit stabiler Kunststoff-Folie, glasklar, entspiegelt, inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage, Farbe: silber eingefärbt, Material: Kunststoff, Format: DIN A3
Weitere Informationen:
Sorte:
Rahmen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, sichttafel silber, Fassungen, Aushang, Fassung, Kunststoff, Rahmen, silber, Kunststoffrahmen, Aushangsystem, DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-21315-00/S010 (ALT 101B)
ab € 11,21*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-21130-00/S010 (21130-00)
ab € 8,94*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-21250-01/S010 (21250-01)
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.