Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen, silber, Kunststoff, inkl.Befestigungsmaterial, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35479
Hersteller:
     Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
     6-09981-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichtrahmen silber a4
Rahmen, silber, Kunststoff, DIN A4, Lieferung inklusive Halter zur Wandmontage

Rahmen, für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter, bruchsicher, mit stabiler, glasklarer und entspiegelter Kunststoff-Folie, bequemer Wechsel über den Einschub an der Oberseite, Farbe: silber, Material: ABS-Kunststoff, Format: DIN A4, Lieferung inklusive Halter für die Wandmontage
Weitere Informationen:
Sorte:
Rahmen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Fassungen, Aushang, Fassung, Kunststoff, Rahmen, silber, DIN A4, Informationssystem, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-21315-00/S010 (ALT 101B)
ab € 11,21*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-21130-00/S010 (21130-00)
ab € 8,94*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-21250-01/S010 (21250-01)
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.