Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aquafeel Herren-Badeschuh Profil Pool, rutschhemmend, grau/schwarz, Größe 47/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-312431
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     72463_21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badelatschen
Pantinen
Badeschuhe
Wassersportschuh
aquafeel Herren-Badeschuh Profil Pool, rutschhemmend, grau/schwarz, Größe 47/48

aquafeel Herren-Badeschuh Profil Pool, mit Klettverschluss, anatomisch geformtes Fußbett, rutschhemmende Schuppensohle, TÜV geprüft, Sanitized®-Hygienefunktion, antibakteriell wirksam, Farbe: grau/schwarz, Größe: 47/48
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Aquaschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fashy
72463_21
ab € 27,60*
Sonstiges
Fashy
72463_21
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.