Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Isolierband, EN 60454/3-/Typ 2, grau, PVC, 19mm, 33m/Rolle, Mindestabnahme = 6 Rollen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30923
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     56100766
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx33m
Elektro-Isolierband, EN 60454/3-/Typ 2, grau, PVC, 19mm, 33m/Rolle

Elektro-Isolierband, gemäß EN 60454/3-/Typ 2, schwerentflammbar, selbstverlöschend B1, leicht abreißbar, leicht abrollbar, flexibel, formanpassungsfähig, wasserfest, gute Abriebfestigkeit, Reißdehnung: > 100 %, Farbe: grau, Material: PVC, temperaturbeständig von -10 bis +105°C, Breite: 19 mm, 1 Rolle = 33 Meter, Mindestabnahme = 6 Rollen
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, Klebeband, Klebebänder, Gewebebänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.