Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklappliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, schwarz, 1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30131
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0143-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Wandklappliege,3-tlg.,Kopf/Fuß verstellbar,bis 150 kg,schwarz,1900x700x680mm

Wandklappliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil verstellbar, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Belastbarkeit: bis 150 kg, Farbe: schwarz, Material: Untergestellaus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: wand-klappliege schwarz, wand- klappliege, ultramedic wand-klappliege, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 485,35*
€ 565,74*
Lager 114
Frei Haus
ab € 576,18*
€ 654,30*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,30*
€ 778,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,18*
€ 685,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,26*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.