Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzzahl 6, wasserfest, schwarz, Folie, selbstklebend, Schrifthöhe 75mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28706
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EBU-FAS2-BM-75-SW-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Stanzzahl 6, wasserfest, schwarz, Folie, selbstklebend, Schrifthöhe 75mm, 10/VE

Stanzzahl 6, wasserfest, zur Regalplatzkennzeichnung, einfaches Verkleben durch Trägerfolie, Farbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schriftart: Helvetica halbfett, Schrifthöhe: 75 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
10
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern 6, nummernetiketten, zahlenetikett 75 mm, Regalbeschriftungen, Stanzzahlen, selbstklebende Zahlen, Zahlen, Zahlen aus Folie, Zahl, Ziffer, Nummernetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 7,60*
€ 11,30*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 7,68*
€ 11,41*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-0
ab € 7,60*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-1
ab € 7,58*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-2
ab € 7,62*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-3
ab € 7,60*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-4
ab € 7,62*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-5
ab € 7,61*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-7
ab € 7,62*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-8
ab € 7,61*
Sonstiges
WALTER
EBU-FAS2-BM-75-SW-9
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.