Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-28580 Herst.-Nr.: 194881 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tarifold selbstklebender Rahmen, DIN A4, blau, Kunststoff, 311x221x4mm
tarifold selbstklebender Rahmen, A4, schnelle und einfache Befestigung, im Hoch- oder Querformat verwendbar, zur auffälligen Präsentation, selbstklebender Rahmen haftet auf jeder ebenen und sauberen Fläche, Farbe: blau, Material: ABS Kunststoff, Format: 311 x 221 x 4 mm Weitere Informationen: | | Sorte: | Rahmen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | blau | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,42* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 5,43* | € 8,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 9,70* | € 16,97* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 10,05* | € 17,77* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 70,24* | € 91,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|