Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklappliege,2-teilig,Kopfteil verstellbar,bis 150 kg,melone,1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24218
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0146-ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanweisung MD
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Wandklappliege,2-teilig,Kopfteil verstellbar,bis 150 kg,melone,1900x700x680mm

Wandklappliege, 2-teilig, Kopfteil ist verstellbar, Belastbarkeit bis 150 kg, Farbe:melone, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
melone
Weitere Suchbegriffe: ultramedic wand-klappliege, wand- klappliege, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 444,03*
€ 518,99*
Lager 114
Frei Haus
ab € 563,41*
€ 639,56*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,77*
€ 730,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,26*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.