Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege,3-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,mittelbraun,1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24214
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0155-MBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanweisung MD
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Untersuchungsliege,3-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,mittelbraun,1900x700x680mm

Untersuchungsliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil sind verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, Farbe: mittelbraun, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
mittelbraun
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, ultramedic ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 500x1900x700mm, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 354,23*
€ 416,13*
Lager 114
Frei Haus
ab € 469,10*
€ 537,33*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,10*
€ 558,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.