Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen INFOLINE, Wandhalterung mit 5 Rahmen, orange, Kunststoff, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18910
Hersteller:
     Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
     75-39640-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen INFOLINE, Wandhalterung mit 5 Rahmen, orange, Kunststoff, DIN A4

Klapprahmen INFOLINE, einteilige Wandhalterung mit 5 Rahmen, reflexfreie Kunststoffhüllen, zum Schutz vor Staub und Schmutz, Farbe: orange, Material: Kunststoff, Format:DIN A4
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
orange
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Betriebsvorschriften, Standfuß mit Sichtrahmen, Betriebsvorschrift, Sichttafelsystem, Wandhalterung, DIN A4, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11406-05/5
ab € 45,22*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11402-05
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.