Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinenbetriebsanweisung
>
Artikel
Klapprahmen, mit Wandhalterung, für Maschinenbetriebsanweisungen, orange, Kunststoff, A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-18909
Hersteller:
Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
75-39645-05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbetriebsanweisung
Klapprahmen,m.Wandhalterung,f.Maschinenbetriebsanweisungen,orange,Kunststoff,A4
Klapprahmen, mit Wandhalterung, für 10 Maschinenbetriebsanweisungen oder innerbetriebliche Aushänge, übersichtlich, stabil und platzsparend, Farbe: orange, Material: Kunststoff mit reflexfreien Schutzfolien, Format: A4, Lieferung inklusive 20 Maschinenbetriebsanweisungen zum Selbstbeschriften
... >
Hinweisschilder
>
Gefahrstoffbetriebsanweisungen
>
Im Rahmen
Weitere Suchbegriffe:
Betriebsvorschriften
,
Einfassungen
,
Sichttafeln
,
Standfuß mit Rahmen
,
Betriebsanweisung
,
Klapprahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanko-Betriebsanweisungen, DIN A4, zum Selbstbeschriften, 25/VE
Oechsle Display Systeme
75-29804-05/10 (ALT A4-ALS BLOCK)
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt