Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband GESPERRT, weiß/rot, Polypropylen, selbstklebend, 50mm, 66m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-186004
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     41210307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Organisationsetikett - Gesperrt
Klebeband GESPERRT, weiß/rot, Polypropylen, selbstklebend, 50mm, 66m/Rolle

Klebeband GESPERRT, universell einsetzbar, kennzeichnet den Qualitätsstatus der Produkte, hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohes Kleb- und Haftvermögen, UV- und alterungsbeständig, leise abrollend, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebendes Polypropylen, mit starkem Acrylatkleber, temperaturbeständig von -30 bis +70°C, Gesamtstärke: ca. 46 my, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 66 Meter
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung - Gesperrt, Qualitätssicherung - Gesperrt, Verpackungshinweisband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Qualitätsband, Qualitätsbänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 7,61*
€ 12,52*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 7,04*
€ 12,58*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 31 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Rolle
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
1211200
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.