Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, Klapp-Profil, abgerundete Ecken, silber, Aluminium, 25mm, DINA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16292
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA11002514050
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen,Klapp-Profil,abgerundete Ecken,silber,Aluminium,25mm,DINA1

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, mit runden Ecken, mit splitter- und reflexfreier Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polystyrol, beschriftbar mit wasserlöslichen Filzstiften, einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich, Farbe: silber, Material: Aluminium, Profilbreite: 25 mm, Einlegemaß: DIN A1
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 117,78*
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 120,33*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLLB srls
LEOA21002514050
ab € 55,37*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA31002514050
ab € 35,83*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA41002514050
ab € 26,94*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA11003514050
ab € 88,40*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA21003514050
ab € 66,45*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA31003514050
ab € 38,92*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA41003514050
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.