Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Prävent, mit Warnmarkierung, Acrylglas, 800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13963
Hersteller:
     Daresco
Herst.-Nr.:
     4.7850.680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Industriespiegel Prävent, mit Warnmarkierung, Acrylglas, 800x600mm

Industriespiegel Prävent, mit Warnmarkierung die den Blick auf kritische Bereiche lenkt, entfernt liegende Arbeits- und Gefahrenbereiche können gut kontrolliert werden, die Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels, geschlossene Rückwand, mit schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre 60-76 mm Durchmesser, Material: schlagfestes Acrylglas, robuster Rahmen mit gelb-schwarzer Warnmarkierung, Format: 800 x 600 mm, Gewicht: 3 kg, Lieferung ohne Wanddarm zur Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: panoramaspiegel 3kg, beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Industriespiegel, Spiegel, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,32*
€ 748,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,16*
€ 739,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,53*
€ 707,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,09*
€ 683,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,57*
€ 632,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daresco
4.5901.020
ab € 94,11*
Zubehör
Daresco
4.5900.100
ab € 68,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.