Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kontrollspiegel In-Out,klares Spiegelbild,Weitwinkelwirkung,Acrylglas,Ø 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-13932
Hersteller:  Mirac
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kontrollspiegel In-Out, für den Innen- und Ausseneinsatz, das klare Spiegelbild und die Weitwinkelwirkung geben Ihnen perfekten Einblick in alle Bereiche Ihres Betriebes, die Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels, Material: schlagfestes Acrylglas, geschlossene, robuste Rückwand, mit schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre 60 - 76 mm Durchmesser, Spiegeldurchmesser: 400 mm
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Verkehrs- und Kontrollspiegel > Verkehr, Industrie
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 113,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG