Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter A4, mit Bohrungen, Polystyrol, Außen:225x250x40mm, Innen:220x250x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-130281
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     ST-PRO 111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter A4,mit Bohrungen,Polystyrol,Außen:225x250x40mm,Innen:220x250x35mm

Prospekthalter, DIN A4, mit Bohrungen zum Anschrauben, Material: Polystyrol, Außenmaß: 225 x 250 x 40 mm, Innenmaß: 220 x 250 x 35 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Aufsteller
Material:
Kunststoff
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Zeitungsboxen, Prospektboxen, Präsentationsständer, Aushangsysteme, Unterlagenhalter, Aufsteller, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1889
€ 10,00*
ab € 4,87*
€ 8,84*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 28,55*
€ 39,48*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
ST-PRO 112
ab € 3,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984079
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.