Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen INFOLINE, Wandhalterung mit 5 Rahmen, orange, Kunststoff, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-130113
Hersteller:
     Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
     6-09981-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen INFOLINE, Wandhalterung mit 5 Rahmen, orange, Kunststoff, DIN A3

Klapprahmen INFOLINE, einteilige Wandhalterung mit 5 Rahmen, reflexfreie Kunststoffhüllen, zum Schutz vor Staub und Schmutz, Farbe: orange, Material: Kunststoff, Format:DIN A3
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
orange
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, Betriebsvorschriften, Standfuß mit Sichtrahmen, Betriebsvorschrift, Sichttafelsystem, Wandhalterung, Aushangsystem, DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11306-05
ab € 18,28*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11505-05
ab € 9,51*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11402-05
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.