Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., für ca. 10 Monate, pink, fluoreszierend, 500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-12428
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     141525E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.,für ca. 12 Monate,pink,fluoreszierend,500ml/Dose

SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., Markierungen für einen begrenzten Zeitraum, hält durchschnittlich 12 Monate, löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund, haftetgut auf jeglichen Untergründen auch auf feuchten, Toluol- und Xylolfrei, bis zu -20°C Außentemperatur anwendbar, Trockenzeit: ca. 5 Minuten, Farbe: pink, fluoreszierend,Inhalt: 500 ml/Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SOPPEC
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
pink

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3717
12
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,57*
1 Tag
3478
12
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 4,59*
7 Tage
4968
12
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,69*
2 Tage
4956
12
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 4,87*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,39*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
406055 630630030
ab € 21,11*
Zubehör
Soppec
441617
ab € 36,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.