Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangrahmen, rot, Kunststoff, Einlegemaß DIN A4, 307x223x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12035
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     PR-PLA 797 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Aushangrahmen, rot, Kunststoff, Einlegemaß DIN A4, 307x223x24mm

Aushangrahmen, zum einfachen und schnellen Austauschen von Informationen und Richtlinien, mit Grundplatte zur Wandbefestigung, entspiegelte PVC-Abdeckfolie, Farbe: rot, Material: Kunststoff, Einlegemaß: DIN A4, Format: 307 x 223 x 24 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Aushangsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
rot
Format:
DIN A4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 3,95*
€ 6,72*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 12,36*
€ 20,58*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 15,04*
€ 22,45*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985946
ab € 3,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989715
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432987766
ab € 3,99*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985953
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989722
ab € 3,95*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985977
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985939
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
PR-PLA 797 BLAU
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
53.0016.3
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.