Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 90 x 60 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 90 x 60 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 90 x 60 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 90 x 60 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 90 x 60 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 90 x 60 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-800219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800219
EAN/GTIN:
     4005546810027
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Namensschilderhülle mit drehbarem Clip. Geschlossene Ausführung zum Schutz der Einlage. • Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung • Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage • Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8002
Außenmaße (B x H):
70 mm x 105 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
90 x 60 mm
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
60 mm x 90 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,154*
€ 1,594*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,2072*
€ 1,668*
Lager 1138
10050
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,7516*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,3084*
€ 1,8408*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7516*
€ 2,0844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6416*
€ 1,9535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6116*
€ 1,9178
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,5648*
€ 1,86211
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145702
€ 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.