Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 Kabelbinder, Beutel à 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-502719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     502719
EAN/GTIN:
     4005546730448
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Sichttasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Befestigung durch beiliegende Kabelbinder. • Plakattasche eignet sich ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz • Fixierung der Sichttasche durch 2 beiliegende Kabelbinder in dafür vorgesehene Lang - oder Eurolöcher • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, im Lieferumfang enthalten • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Geeignet auch für US letter-size Formate
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5027
Außenmaße (B x H x L/T):
262 mm x 340 mm x 0,6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
262 mm x 340 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,79*
€ 20,21*
10 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,02*
€ 20,61*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,15*
€ 20,70*
Lager 1138
754
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 15,21*
€ 21,83*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,96*
€ 23,70*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,83*
€ 25,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,46*
€ 25,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,88*
€ 24,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,25*
€ 24,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,91*
€ 22,50
pro Beutel
ab 28 Beutel
€ 18,34*
€ 21,82
pro Beutel
ab 56 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
502819
ab € 23,23*
Ähnlich
Durable
501919
ab € 37,36*
Ähnlich
Durable
501719
ab € 29,95*
Ähnlich
Durable
501819
ab € 24,08*
Ähnlich
Durable
501619
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.