Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1138-502257
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     502257
EAN/GTIN:
     4005546732473
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Statisch haftende Info-Tasche in A3 speziell für gewölbte Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z. B. Autoscheiben • Für Dokumente im A3 Format, z.B. für Angebote und Preisauszeichnungen • Statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei) • Hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Rückstandsfreie Ablösung und dadurch langlebige Wiederverwendung • Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5022
Außenmaße (B x H):
323 mm x 446 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), WPVC
Sichtmaß:
302 mm x 430 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, glasfolie, fensterfolie, infotasche statisch haftend, inforahmen statisch haftend, schaufenster rahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,43*
€ 51,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,89*
€ 51,32*
Lager 1138
21
pro Stück
€ 6,95*
ab € 36,50*
€ 51,99*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 44,16*
€ 58,80*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 47,20*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
502457
ab € 9,09*
Ähnlich
Durable
501457
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.