Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9662102 Herst.-Nr.: 9662102 EAN/GTIN: 4002390090124 |
| |
|
| | |
| Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Verkettbarkeit möglich. Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G). Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies hellgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: weiß. Gestell: Aluminium, weiß. Korpus: Aluminium, Aluminium, weiß. Griff:. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Farbe des Gestells: | weiß | Farbe des Korpus: | weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULconnecto Uplight | Alleinstellungsmerkmal: | Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 85 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, maul stellwand, tafel stativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 437,40* | € 517,67* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 555,10* | € 628,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 561,56* | € 645,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 813,23* | € 827,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|