Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULconnecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Standfuß
Zeigt den Standfuß
Zeigt den mitgelieferten Nivellierfuß
Zeigt den mitgelieferten Nivellierfuß
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person und einer anderen Artikelvariante
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person und einer anderen Artikelvariante
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9603095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9603095
EAN/GTIN:
     4002390089876
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, silber. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
1820
Tiefe:
350
Farbe des Gestells:
silber
Masse:
15404
max. Höhe:
1820
min. Höhe:
1820
Farbe des Korpus:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Stellwandsystem MAULconnecto
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
3
€ 4,95*
ab € 330,48*
€ 404,30*
€ 5,50*
ab € 419,05*
€ 503,98*
Frei Haus
ab € 435,90*
€ 514,44*
Frei Haus
ab € 431,50*
€ 525,30*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 605,83*
€ 664,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,30*
€ 481,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.