Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6520537 Herst.-Nr.: 6520537 EAN/GTIN: 4002390024570 |
| |
|
| | |
| - Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Individuell mit Schere zuschneidbar
- VE = 2 Stück
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden | Breite: | 15 | Farbe: | blau | Höhe: | 100 | Werkstoff: | Magnetband | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 2 x 100 cm | beschriftbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetstreifen | min. Dicke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,55* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 0,935* | € 1,645* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 2,90* | ab € 1,61* | € 2,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,49* | € 5,01* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|