Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6251185 Herst.-Nr.: 6251185 EAN/GTIN: 4002390058421 |
|
|
| | |
| - Inklusive 4 verschiebbaren Clips
- Praktisch: Klemmgut (auch dickes Blattgut) wird einfach eingeschoben und festgehalten
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Zum Anschrauben: Verdeckte Wandbefestigung, inklusive Montagematerial
- Flexibel: Durch Verschieben der Clips ist das Anhängen von Vorlagen unterschiedlichster Breite möglich
- Elegant: Profilierte silbereloxierte Design-Aluminiumschiene
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Halbkugelförmige End- und Verbindungskappen
- Mit weiteren Rollenclips V (Art.-Nr. 625 20 84) oder Magnetclips V (Art.-Nr. 626 30 84) nachrüstbar
- Verpackung recycelbar
- Inkl. 4 verschiebbarer Magnetclips: Klappe öffnen, Vorlage einschieben, Deckel schnappt zu und hält fest
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Profilierte silbereloxierte Aluminiumschiene zum Anschrauben. Verlängerbar durch Aneinanderreihen. Mit 4 Magnetclips. Halbkugelförmige End- u.Verbindungskappen. Verdeckte Wandbefestigung. Inklusive Montagematerial | Breite: | 38 | Farbe: | grau | Höhe: | 3,8 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 4 | Länge: | 104,5 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Magnetclips | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerprodukttyp: | Wandschiene | Herstellerproduktbezeichnung: | Planhalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,28* | € 28,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,58* | € 29,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,00* | € 36,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,49* | € 60,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,05 Meter (ab € 19,31429* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|