Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6244108 Herst.-Nr.: 6244108 EAN/GTIN: 4002390022750 |
| |
|
| | |
| - Mehrfachnutzen: Mit Glaskugeln gefüllte Leiste inkl. Rillen oben und vorne für weitere Infos
- Klemmgut wird auf der gesamten Länge einfach eingeschoben und automatisch festgehalten
- Oberseite mit Rille zum Einstecken von z. B. Fotos, Weihnachtskarten, Memos
- Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen (Höhe 34 mm) für Organisationszwecke
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Zum Anschrauben mit Langlochsystem, inklusive Montagematerial
- Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Edel: Aus silbereloxiertem Aluminium, Endkappen grau
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Klemmgut wird eingeschoben und durch die Glaskuglen gehalten Oberseite zum Einstecken von Karten, Bildern etc. Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen Breite 5,6 cm Zum Anschrauben, inklusive Montagematerial | Breite: | 56 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 2,2 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 0 | Länge: | 50,6 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Glaskugeln | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerprodukttyp: | MAULballfix | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,52* | € 17,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,29* | € 18,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,55* | € 20,49* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,16* | € 22,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,43* | € 24,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 23,04* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|