Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet mit großem Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6155596
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6155596
EAN/GTIN:
     4002390054928
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Griffmagnet
  • Besonders: Auch als Deckenhaken geeignet
  • Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder oder Zubehör an Schnüren
  • Komfortabel: Weit gebogener Haken
  • Robust: Gehäuse aus Stahl
  • Unterseite des Ferrit-Magnets mit Schutzfolie versehen
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Weit gebogener Haken auch als Deckenhaken geeignet, Hohe Haftkraft. Unterseite des Magnets mit Schutzfolie versehen
Farbe:
hellsilber
Höhe:
35
Werkstoff:
Metall
Durchmesser:
51,5
Tragfähigkeit:
9000
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnet mit großem Haken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,963*
€ 5,333*
Lager 113
50
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,58*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,88*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,23*
1
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.