Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3527308 Herst.-Nr.: 3527308 EAN/GTIN: 4002390055505 |
| |
|
| | |
| - Mehr Design: Aus gebürstetem, silbereloxierten Aluminium
- Designed by MAUL
- Sehr stabil und dabei besonders leicht, extrastarke Materialdicke von 1 - 1,5 mm
- Geeignet für alle Bücher (je nach Buchstützen-Größe), CDs oder DVDs
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche, klar lackiert, rostfrei und kratzfest
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sehr stabil | Breite: | 80 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 100 | Tiefe: | 100 | Werkstoff: | Aluminium | Belastbarkeit: | hoch | Herstellerprodukttyp: | Aluminium | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstütze | min. Dicke: | 1 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | silbereloxiert, gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,56* | € 4,45* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,79* | € 4,88* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 3,26* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,10* | € 6,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,43* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|