Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3513305 Herst.-Nr.: 3513305 EAN/GTIN: 4002390052269 |
| |
|
| | |
| - Elegantes, hochwertiges Acryl, harmonisch in jeder Umgebung
- Clever: Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze
- Geeignet für alle Bücher (je nach Buchstützen-Größe), CDs oder DVDs
- Mehr vom Buch: Buch komplett sichtbar
- Belastbar: Aus bestem, glasklaren Acryl, extrastarke Materialdicke von 2,5 - 4 mm
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Lange Lebensdauer und hohe Stabilität durch anspruchsvolles Fertigungsverfahren
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
- Passend zu allen Acryl-Produkten von MAUL
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Glanz-Oberfläche, abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze | Breite: | 80 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 100 | Tiefe: | 100 | Werkstoff: | Acryl | Belastbarkeit: | Standard | Herstellerprodukttyp: | Acryl | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstütze | min. Dicke: | 2,5 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | gespritzt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,215* | € 2,265* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,56* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,74* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,72* | € 6,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 4,44* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|