Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2526070 Herst.-Nr.: 2526070 EAN/GTIN: 4002390039178 |
| |
|
| | |
| - Natürlich und warm: Dezenter Rahmen aus naturbelassenem Holz
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- Inklusive Aufhängevorrichtung
- 2fach-Nutzen: Beschrift- und trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Hartfaserplatte mit Spezialbeschichtung
- Beschriftbar mit handelsüblicher Tafelkreide
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hoch-/Querformat möglich. Beschriftbar mit handelsüblicher Tafelkreide | Farbe: | holz | Material des Rahmens: | Holz | Verpackung: | Folie | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | braun | Höhe der Tafel: | 80 | Oberflächenbeschaffenheit: | Hartfaserplatte mit Spezialbeschichtung | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 1,85 | Tafel magnethaftend: | Nein | Lieferumfang: | Kreidetafel inkl. Aufhängematerial | Abmessung des Rasters: | k. A. | Material der Rückseite: | Hartfaser | Material der Vorderseite: | Hartfaser, spezialbeschichtet | Herstellerproduktbezeichnung: | Kreidetafel mit Holzrahmen | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 15,15* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,84* | € 15,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,82* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|