Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Querformat
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Querformat
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Querformat
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Hochformat
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Hochformat
Zeigt Produkt mit Gestaltungsvorschlag
Zeigt Produkt mit Beschriftungsvorschlag, Querformat
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2523070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2523070
EAN/GTIN:
     4002390039130
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
  • Natürlich und warm: Dezenter Rahmen aus naturbelassenem Holz
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Inklusive Aufhängevorrichtung
  • 2fach-Nutzen: Beschrift- und trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Hartfaserplatte mit Spezialbeschichtung
  • Beschriftbar mit handelsüblicher Tafelkreide
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hoch-/Querformat möglich. Beschriftbar mit handelsüblicher Tafelkreide
Farbe:
holz
Material des Rahmens:
Holz
Verpackung:
Folie
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
30
Farbe des Rahmens:
braun
Höhe der Tafel:
40
Oberflächenbeschaffenheit:
Hartfaserplatte mit Spezialbeschichtung
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
0,49
Tafel magnethaftend:
Nein
Lieferumfang:
Kreidetafel inkl. Aufhängematerial
Abmessung des Rasters:
k. A.
Material der Rückseite:
Hartfaser
Material der Vorderseite:
Hartfaser, spezialbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Kreidetafel mit Holzrahmen
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel maul, schreibtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
10
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,65*
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 5,93*
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,55*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,13*
€ 11,06*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.