Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULcreative


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-2381082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2381082
EAN/GTIN:
     4002390052528
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Die Schreibplatte für Preisbewusste aus stabilem Karton
  • Vielfältig individualisierbar: Zum Anmalen, Zeichnen oder Bekleben, zum Beispiel für Kinder, Schüler oder Bastelfans
  • Für leichte Indoor-Beanspruchung
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Schonend: Ecken abgerundet
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,23 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Format A4. Vielfältig individualisierbar. Zum Anmalen, Zeichnen oder Bekleben. Ecken abgerundet. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 0,23 cm
Breite:
225
Farbe:
grau
Höhe:
316
Werkstoff:
Karton
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
MAULcreative
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,54*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,62*
10
€ 4,16*
ab € 1,45*
€ 2,19*
1
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 3,16*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.