Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2340552 Herst.-Nr.: 2340552 EAN/GTIN: 4002390080798 |
| |
|
| | |
| - Die Kunststoff-Schreibplatte für Preisbewusste
- Klemmer kurze oder lange Seite
- Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken (234 03, 234 04, 234 05)
- Robust: Platte aus Kunststoff, recycelbar
- Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,3 cm
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm | Breite: | 225 | Farbe: | lime | Höhe: | 316 | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | Kunststoff mit Bügelklemme | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 14 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,85* | € 3,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,43* | € 4,23* | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,57* | € 4,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,11* | € 5,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,07* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|