Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2335225 Herst.-Nr.: 2335225 EAN/GTIN: 4002390050739 |
| |
|
| | |
| - Für Preisbewusste
- Platte aus Karton mit Folienüberzug
- Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
- Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen | Breite: | 229 | Farbe: | rot | Höhe: | 319 | Werkstoff: | Karton mit Folienüberzug | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | mit Folienüberzug | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 13 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,36* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | Lager 113 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,07* | € 1,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,13* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|