Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit PP-Folienüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2335122
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335122
EAN/GTIN:
     4002390084369
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug aus Polypropylen
  • Für Preisbewusste
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Ansprechend: Neun Farben zur Auswahl
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,26 cm
  • Auch als Schreibmappe erhältlich: Art.-Nr. 233 91
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Flache, verchromte Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
Breite:
229
Farbe:
pink
Höhe:
319
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug aus Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Herstellerprodukttyp:
mit PP-Folienüberzug
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.