Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-1934402 Herst.-Nr.: 1934402 EAN/GTIN: 4002390087346 |
| |
|
| | |
| - Eleganter, stabiler Kunststoffwechselrahmen in vielen Größen
- Hoch- und Querformat, zum Hängen und Stellen
- Wirkt edel: Rahmen hochglänzend
- Zu Hause oder im Büro, für Ausstellungen, in Empfangsbereichen oder Fluren, für Urkunden, im Restaurant, im Schaufenster
- Stabil: Rahmen 14 mm hoch, Ecken auf Gehrung verbunden und mit Metallklammern verstärkt
- Komfortable Handhabung: Schnellverschluss mit Drehfedern aus Metall, fest vernietet, gehen nicht verloren
- Stabil: Rückwand und Aufsteller aus MDF
- Tipp: Mit verschiedenen Formaten eine coole Bilderwand gestalten
- Klare Form, dezentes Design
- Glasklar und sicher: Hochwertiges Kunststoff-Glas aus Polycarbonat, 0,6 mm dick
- Inklusive Passepartout-Vorlage
- Zu 100% recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sichtgröße 9,2 x 14,2 cm. Zum Stellen und Hängen. Rückwand und Aufsteller aus MDF. Zu 100% recycelbar. Schnellverschluss mit fest vernieteten Drehfedern | Farbe: | weiß | Material des Rahmens: | Kunststoff | Rahmen vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Glasart: | Kunststoff-Glas | Passepartouteinleger vorhanden: | Ja | Abmessung des Rahmens: | 0,8 x 1,4 cm | Nettogewicht: | 79 | Herstellerprodukttyp: | MAULart, Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Bilderrahmen | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Bilderrahmen mit Passepartouteinleger | Verwendung für Bildgröße: | 10 x 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, klapprahmen maul a6, klapprahmen, maul klapprahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 3,40* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 3,40* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,01* | € 3,64* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,34* | € 5,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|