Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenheizdecke EISFREI 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenheizdecke EISFREI 12V
Scheibenheizdecke EISFREI 12V
Scheibenheizdecke EISFREI 12V
Scheibenheizdecke EISFREI 12V
Scheibenheizdecke EISFREI 12V
Artikel-Nr.:
     109-50102001
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16503
EAN/GTIN:
     4006132165033
Suchbegriffe:
KFZ-Scheibenheizung
Scheibenheizdecke
Scheibenheizung KFZ
scheibenheizung kfz
Scheibenheizdecke EISFREI 12V
  • Kein Eiskratzen mehr, einfach, bequem sicher und zuverlässig
  • Hoher Komfort – nach kurzer Zeit ist die Scheibe enteist
  • Heizmatte für die Scheibenenteisung in Karbontechnologie
  • 12V-Zeitschaltuhr mit 12V-Steckdose und LCD-Anzeige für die bequeme Vorprogrammierung der Startzeit und um eine mögliche Entladung der Fahrzeugbatterie zu vermeiden
  • Leistungsaufnahme: 120 Watt
  • Eingangsspannung: 12 Volt
  • Betriebstemperatur: bis 60°C ±5°C
  • Anschlusskabellänge: ca. 180cm mit 12V-Stecker
  • Befestigung: an der Windschutzscheibe mit 13 Saugnäpfen
  • Abmessungen: ca. 100x40cm
  • Farbe: rot/schwarz
  • Gewicht: 0,40kg
  • Verpackung: Colorbox
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.