Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Opel Vivaro, Bj. ab 2019, aus Stoff Alcanta, Fahrer-Einzelsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Opel Vivaro, Bj. ab 2019, aus Stoff Alcanta, Fahrer-Einzelsitz
Sitzbezug für Opel Vivaro, Bj. ab 2019, aus Stoff Alcanta, Fahrer-Einzelsitz
Artikel-Nr.:
     109-39101440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug für Opel Vivaro, Bj. ab 2019, Fahrersitz

Sitzbezug-Eigenschaften:
  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
passend für:
  • Opel Vivaro
  • Baujahr ab 2019
  • Fahrer-Einzelsitz
Lieferumfang:
  • Sitzbezug für Fahrer-Einzelsitz
  • 1 Kopfstützenbezug
Hinweis: Der abgebildete Armlehnenbezug ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der passende Schonbezug für die Beifahrer-Doppelbank hat die Artikelnummer 109-39101442 (Doppelbank ohne Durchlademöglichkeit) oder 109-39101443 (Doppelbank mit Durchlademöglichkeit).
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 80,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 78,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.