Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Volkswagen Amarok Doppelkabine, Bj. 2010-2020, Alcanta, Dreierbank mit Sitzfläche 1/3 zu 2/3 hochklappbar 2. Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Volkswagen Amarok Doppelkabine, Bj. 2010-2020, Alcanta, Dreierbank mit Sitzfläche 1/3 zu 2/3 hochklappbar 2. Reihe
Sitzbezug für Volkswagen Amarok Doppelkabine, Bj. 2010-2020, Alcanta, Dreierbank mit Sitzfläche 1/3 zu 2/3 hochklappbar 2. Reihe
Artikel-Nr.:
     109-39101230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Volkswagen Amarok Doppelkabine, Bj. 2010-2020
Dreierbank mit Sitzfläche 1/3 zu 2/3 hochklappbar (2. Sitzreihe) inkl. 3 Kopfstützenbezüge

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 47,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.