Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Alcanta, Doppelbank multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und 2-teiliger Sitzfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Alcanta, Doppelbank multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und 2-teiliger Sitzfläche
Sitzbezug für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Alcanta, Doppelbank multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und 2-teiliger Sitzfläche
Artikel-Nr.:
     109-39101119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Nissan NV400, Bj. ab 2010
Doppelbank multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte
und 2-teiliger Sitzfläche (Fahrerkabine) inkl. 1 Kopfstützenbezug

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert. Der passende Fahrer-Einzelsitzbezug hat die Artikelnummer 39101117.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 106,77*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,76*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.