Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Alcanta, Doppelbank vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Alcanta, Doppelbank vorn
Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Alcanta, Doppelbank vorn
Artikel-Nr.:
     109-39101083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018
Doppelbank, 2-teilig, mit Tisch und Gurtführung (Fahrerkabine) inkl. 2 Kopfstützenbezüge
  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert. Der passende Fahrer-Einzelsitzbezug für die Fahrerkabine hat die Artikelnummer 39101082.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 106,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 106,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 106,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.