Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Alcanta, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz), ohne Seitenairbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Alcanta, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz), ohne Seitenairbag
Sitzbezug für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Alcanta, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz), ohne Seitenairbag
Artikel-Nr.:
     109-39101020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010
Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag inkl. Kopfstützenbezug
  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 106,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.